LINDSTRÖM - Sivuleikkurit - Lindström EDGE

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - vakio

  • Eristetty - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

  • Kahvan pinnoite - muovipinnoitettu

  • Kuorintatoiminnolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6422748

Toimittajan tuotenumero

6151

Tukkuerä

1

Muoto:

vakio

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kahvan pinnoite:

muovipinnoitettu

Kuorintatoiminnolla:

ei

ESD-testattu:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinistetty

Pintakäsittely:

käsittelemätön

Sivuleikkuri hienomekaniikka



Micro Edge leikkuu