LINJATOR AKTIEBOLAG - Hälytyskotelo - Hälytyskotelo 10pLSA sabotaas

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013898
Toimittajan tuotenumero
230401
Tukkuerä
0
Valkoinen hälytyskotelo, suunniteltu hälytys- ja turvajärjestelmäasennuksiin. Kotelo on varustettu 20-napaisella (10-parisella) läpivientikytkentärimalla, jossa liitäntä tapahtuu LSA-liittimellä. Merkintä 01–20 helpottaa tunnistamista asennuksen aikana.
Lisäturvallisuuden takaamiseksi hälytyskotelossa on katkaiseva sabotaasisuoja omalla lähdöllä. Se on varustettu kaapeliläpivienneillä kaikilta sivuilta sekä pohjasta joustavaa asennusta varten, ja siinä on myös näkyvä merkintäikkuna selkeää tunnistusta varten. Valmistettu kestävästä ABS-muovista, mitat 70 × 120 × 30 mm, kotelo on kompakti ja helppo sijoittaa myös ahtaisiin tiloihin.
Tämä hälytyskotelo tunnetaan myös nimillä kytkentäkotelo ja telekotelo.
Lisäturvallisuuden takaamiseksi hälytyskotelossa on katkaiseva sabotaasisuoja omalla lähdöllä. Se on varustettu kaapeliläpivienneillä kaikilta sivuilta sekä pohjasta joustavaa asennusta varten, ja siinä on myös näkyvä merkintäikkuna selkeää tunnistusta varten. Valmistettu kestävästä ABS-muovista, mitat 70 × 120 × 30 mm, kotelo on kompakti ja helppo sijoittaa myös ahtaisiin tiloihin.
Tämä hälytyskotelo tunnetaan myös nimillä kytkentäkotelo ja telekotelo.


