LINJATOR AKTIEBOLAG - Plinttimuunnin - Plinttimuunnin DC/DC 24/12 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013899
Toimittajan tuotenumero
110905
Tukkuerä
0
DC/DC-plintti sulakesuojauksella.
Saapuvan 24 VDC:n liitäntä ja syöttöjännitteen edelleenjakelu tapahtuvat 2,5 mm² ruuviliittimen kautta. Plintti tarjoaa kolme sulakesuojattua lähtöä (lasiputkisulake 5×20 mm) 24 VDC:lle 1,5 mm² ruuviliittimien kautta sekä kaksi jännitesäädeltyä lähtöä 12 VDC / 1 A 1,5 mm² ruuviliittimien kautta. Kaikissa ruuviliittimissä on hissityyppinen johdinsuoja.
Asennus: plintti sopii Linjatorin muovi- ja peltikoteloihin L-kiinnikkeellä.
Saapuvan 24 VDC:n liitäntä ja syöttöjännitteen edelleenjakelu tapahtuvat 2,5 mm² ruuviliittimen kautta. Plintti tarjoaa kolme sulakesuojattua lähtöä (lasiputkisulake 5×20 mm) 24 VDC:lle 1,5 mm² ruuviliittimien kautta sekä kaksi jännitesäädeltyä lähtöä 12 VDC / 1 A 1,5 mm² ruuviliittimien kautta. Kaikissa ruuviliittimissä on hissityyppinen johdinsuoja.
Asennus: plintti sopii Linjatorin muovi- ja peltikoteloihin L-kiinnikkeellä.


