LINJATOR AKTIEBOLAG - Relekortti - Relekortti ruuviliit 4×1, 10?30V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013893
Toimittajan tuotenumero
213101
Tukkuerä
0
Relekortti, jossa neljä erillistä reletoimintoa, jokaisessa yksi vaihtokosketin.
Liitäntä ruuviliittimellä, enintään 1 mm², hissityyppisellä johdinsuojalla. Releet ohjataan erikseen 10–30 VDC:llä (sopii sekä 12 V että 24 V järjestelmiin). Varustettu sabotaasisuojalla (avautuva kosketin) omalla lähdöllä.
Asennus: suoraan Linjatorin koteloihin L-kiinnikkeellä.
Liitäntä ruuviliittimellä, enintään 1 mm², hissityyppisellä johdinsuojalla. Releet ohjataan erikseen 10–30 VDC:llä (sopii sekä 12 V että 24 V järjestelmiin). Varustettu sabotaasisuojalla (avautuva kosketin) omalla lähdöllä.
Asennus: suoraan Linjatorin koteloihin L-kiinnikkeellä.


