Etusivu

LINJEDON - Kelannostolaite kelareikä 75mm - KELANNOSTOLAITE 1500 KG

Ab Linjedon
KopioiKopioi
LINJEDON - Kelannostolaite kelareikä 75mm - KELANNOSTOLAITE 1500 KG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kantavuus - 1500 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064551969

Sähkönumero

6455196

Toimittajan tuotenumero

3801

Tukkuerä

0

Kantavuus:

1500 kg