LIT by Cardi - Alasvalo - EDO DL 170 Dali VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4149756
Toimittajan tuotenumero
0017440234
Tukkuerä
1
EDO Alasvalo, D170*50mm, Dali, 5W/7.5W/10W, IP44, 3000K/3500K/4000K, 600lm/900lm/1200lm, 120lm/W, UGR<19, BA70°, Valkoinen
LIT By Cardi EDO on laadukas alumiinirunkoinen alasvalo asuntoihin ja julkisiin tiloihin, käyttökohteina esimerkiksi käytävät ja aulatilat. EDOn värilämpötila on säädettävissä 3000/3500/4000K, myös teho on säädettävissä kolmiportaisesti 10W/15W/20W,1200/1800/2400lm,120lm/W . EDO on saatavilla kahdessa runkokoossa 170mm ja 230mm.
EDO tuotteet:
EDO 170 on/off, 4149741
EDO 230 on/off, 4149740
EDO 170 DALI, 4149756
EDO 230 DALI, 4149757
LIT By Cardi EDO on laadukas alumiinirunkoinen alasvalo asuntoihin ja julkisiin tiloihin, käyttökohteina esimerkiksi käytävät ja aulatilat. EDOn värilämpötila on säädettävissä 3000/3500/4000K, myös teho on säädettävissä kolmiportaisesti 10W/15W/20W,1200/1800/2400lm,120lm/W . EDO on saatavilla kahdessa runkokoossa 170mm ja 230mm.
EDO tuotteet:
EDO 170 on/off, 4149741
EDO 230 on/off, 4149740
EDO 170 DALI, 4149756
EDO 230 DALI, 4149757
LIT by Cardi -tuote
Tutustu LIT by Cardi-sarjaan


