LIT by Cardi - Alasvalo - Sora 3W/4,5W 940 VA IP65 DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h
Liiketunnistin - ei
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4149752
Toimittajan tuotenumero
0017440213
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
70000 h
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Häikäisyarvo (UGR):
29
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
20...30 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
90 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
40 mm
Soveltuu lampputeholle:
3...4.5 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
450
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92.78 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90.12 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
1.4 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
2 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Tehokerroin:
0.7
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
450
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.32 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.32...0.32 mm²
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.27 %
Sora kohdevalaisin on laadukas spot alasvalaisin. Suunnattavuuden ansiosta valaisin soveltuu monenlaisiin kodin tiloihin, se ovat himmennettävissä (triac)
Sisätiloihin soveltuva malli on asennettuna IP65 alapuolelta liitäntälaitteen ollessa IP20. Sisätilojen SORAn antaman valon laatu on erinomainen, värintoistoindeksi CRI>95@2700K/3000K / >90@4000K ja värilämpötilan tasaisuutta kuvaava SDCM arvo on < 3. Valaisimen värilämpötila valittavissa dip-kytkimellä 2700K/3000K/4000K
LIT by Cardi -tuote
Tutustu LIT by Cardi-sarjaan


