LiTbyCARDI - Alasvalo - KoVa 8W 930 VA IP54 DIM ISO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
177 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7630268403980
Sähkönumero
4149700
Toimittajan tuotenumero
0017440019
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
83...83 mm
Ulkohalkaisija:
92 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
pyörivä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
590...590 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu lampputeholle:
8...8 W
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
46 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
97 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
95 %
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
1.5 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
3.1 %
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
15 %
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Tehokerroin:
0.95
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.5
Häikäisyarvo (UGR):
19
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Nimellisvirta-alue:
180...180 mA
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
82
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
137
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.2 %
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KoVa kohdevalaisimet
KoVa kohdevalaisimet ovat laadukkaita spot alasvaloja. Tuoteperheestä löytyvät tuotteet niin sisälle kuin ulos. Suunnattavuuden ansiosta valaisimet soveltuvat monenlaisiin kodin tiloihin, ne ovat himmennettävissä (triac) ja soveltuvat myös suoraan eristeeseen asennettavaksi. Valaisimet ovat saatavilla kahdessa eri värissä mustana ja valkoisena.
Sisätiloihin soveltuvat mallit ovat asennettuna IP54 alapuolelta liitäntälaitteen ollessa IP20. Sisätilojen KoVan antaman valon laatu on erinomainen, värintoistoindeksi CRI>95@3000K / >90@4000K ja värilämpötilan tasaisuutta kuvaava SDCM arvo on < 3. Valaisin on saatavissa kahdella eri värilämpötilalla 3000K ja 4000K.
KoVa Ulko on tarkoitettu ulkokäyttöön ja sen IP-luokitus onkin IP54 sisältäen valaisimen sekä liitäntälaitteen. Ulko KoVat kestävät myös alhaisia lämpötiloja soveltuen aina –30C lämpötiloihin. Valaisimen värilämpötila on valittavissa 3000K/4000K DIP kytkimellä. KoVa ulko valaisin on myös valonlaadultaan erinomianen SDCM3 ja CRI >80,
KoVa tuotteilla on 5 vuoden takuu.
KoVa tuoteperheen tuotteet:
Kova Ulko
4505500 KoVa Ulk 480lm 830/840 VA IP54
4545614 KoVa Ulk 480lm 830/840 MU IP54
Kova Sisä
4149700 KoVa 8W 930 VA IP54 DIM ISO
4149701 KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
4149708 KoVa 8W 930 MU IP54 DIM ISO
4149709 KoVa 8W 940 MU IP54 DIM ISO
LiTbyCARDI -tuote
Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan


