LiTbyCARDI - Kattovalaisin ulko - KoVa Ulk 480lm 830/840 MU IP54

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268410445

Sähkönumero

4545614

Toimittajan tuotenumero

0017440121

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

83...83 mm

Ulkohalkaisija:

92 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

40 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

86 %

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

65 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

3 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

15 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...45 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.5

Häikäisyarvo (UGR):

22

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.2

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Nimellisvirta-alue:

150...150 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

79

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

134

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.2 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KoVa Ulk 480lm 6W 830/840 MU IP54 KoVa kohdevalaisimet

KoVa kohdevalaisimet ovat laadukkaita spot alasvaloja. Tuoteperheestä löytyvät tuotteet niin sisälle kuin ulos. Suunnattavuuden ansiosta valaisimet soveltuvat monenlaisiin kodin tiloihin, ne ovat himmennettävissä (triac) ja soveltuvat myös suoraan eristeeseen asennettavaksi. Valaisimet ovat saatavilla kahdessa eri värissä mustana ja valkoisena.

Sisätiloihin soveltuvat mallit ovat asennettuna IP54 alapuolelta liitäntälaitteen ollessa IP20. Sisätilojen KoVan antaman valon laatu on erinomainen, värintoistoindeksi CRI>95@3000K / >90@4000K ja värilämpötilan tasaisuutta kuvaava SDCM arvo on < 3. Valaisin on saatavissa kahdella eri värilämpötilalla 3000K ja 4000K.

KoVa Ulko on tarkoitettu ulkokäyttöön ja sen IP-luokitus onkin IP54 sisältäen valaisimen sekä liitäntälaitteen. Ulko KoVat kestävät myös alhaisia lämpötiloja soveltuen aina –30C lämpötiloihin. Valaisimen värilämpötila on valittavissa 3000K/4000K DIP kytkimellä. KoVa ulko valaisin on myös valonlaadultaan erinomianen SDCM3 ja CRI >80,
KoVa tuotteilla on 5 vuoden takuu.

KoVa tuoteperheen tuotteet:

Kova Ulko
4505500 KoVa Ulk 480lm 830/840 VA IP54
4545614 KoVa Ulk 480lm 830/840 MU IP54

Kova Sisä
4149700 KoVa 8W 930 VA IP54 DIM ISO
4149701 KoVa 8W 940 VA IP54 DIM ISO
4149708 KoVa 8W 930 MU IP54 DIM ISO
4149709 KoVa 8W 940 MU IP54 DIM ISO

LiTbyCARDI

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan