Varastointi päättyy

LiTbyCARDI - Pollarivalaisin - Rusko B 700lm 830/840 MU

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...5000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK05

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

181 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268410063

Sähkönumero

4545611

Toimittajan tuotenumero

0003010025

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...5000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Valaisimen tehokkuus:

70 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

120 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kotelon laatuluokka:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

10...10 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Valonjako:

heijastin

Leveys:

120 mm

Pituus:

985 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Halkaisija:

120 mm

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

50 %

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Nimellisvirta-alue:

300...300 mA

Valovoima:

517 cd

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

16

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rusko B 700lm 830/840/850 MU IP65 10W 70lm/W CRI>80 50 000h Rusko ulkovalaisimet

Rusko tuoteperheeseen kuuluu ulkovalaisimia niin seinälle, pihaan kuin pylvään päähän. Kaikki Rusko tuotteet ovat saman värisiä RAL9005, joten näillä tuotteilla on helppo luoda yhteneväinen valaistus koko pihan alueelle.

Rusko seinävalaisimet ovat sylinterin muotoisia kahdessa eri koossa halkaisijaltaan 90 mm ja 120 mm. Molempia kokoja on saatavilla alavalolla sekä ylä/alavalolla. Valaisin on helppo asentaa sen irrotettavan asennuspohjan ansiosta, mukana toimitetaan myös korokepalat pintakaapelointia varten. Valaisimien värilämpötilan voi valita asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä 3000K tai 4000K.

Rusko pollarivalaisin on 985 mm korkuinen ja halkaisijaltaan 120 mm. Värilämpötila voidaan valita asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä 3000K ja 4000K. Valaisimen mukana toimitetaan jalustaosat betonivalua varten, mutta valaisin sopii yhteen myös useimpien maatukien kanssa.

Rusko puistovalaisimia on kahta erilaista mallia Rusko Prisma ja Rusko Slim. Prisma on IP65 luokiteltu ja Slim on IP66 luokiteltu. Molempien valaisimien värilämpötila on 4000 K ja ne voidaan asentaa 60 mm pylvääseen.

Kaikilla Rusko tuoteperheen tuotteilla on 5-vuoden takuu.

Rusko tuoteperheen tuotteet

Seinävalaisimet:
4545607 Rusko S A 1000lm 830/840 MU
4545608 Rusko S A 500lm 830/840 MU
4545609 Rusko S Y/A 2x1200lm 830/840 MU
4545610 Rusko S Y/A 2x500lm 830/840 MU

Pollarivalaisin:
4545611 Rusko B 700lm 830/840 MU

Puistovalaisimet:
4545612 Rusko Puisto Prisma 3500lm 840 MU
4545613 Rusko Puisto Slim 4650lm 840 MU

LiTbyCARDI

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan