LiTbyCARDI - Mekaaninen lisätarvike - AVA P140 Kehys MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - teräs
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268410292
Sähkönumero
4149717
Toimittajan tuotenumero
0025570027
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
141 mm
AVA P140 Kehys Musta
AVA alasvalo
AVA tuoteperheen valaisimet ovat pinta- ja uppoasennettavia alasvaloja ja niitä saa useassa eri koossa. Valaisimet soveltuvat koteihin ja julkisiin tiloihin moneen käyttöön. Valaisimien värilämpötila on valittavissa asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä. Kaikki AVA valaisimet ovat himmennettäviä ja niille myönnetään 5-vuoden takuu.
Pinta-asennettavat AVA valaisimet voidaan asentaa sellaisenaan pintaan tai katossa olevan asennusreiän päälle. Valaisimen mukana toimitetaan säädettävä jousikiinnike, jolla valaisimen saa asennettua lähes minkä kokoiseen aukkoon tahansa välillä 55–250 mm riippuen mallista. Kaikki AVAt toimitetaan ketjutettavalla kytkentäkotelolla. Pinta-asennettaviin AVA valaisimiin on myös tarjolla magneetilla kiinnittyvä koristerengas kahdessa eri värissä, musta ja kromi.
AVA tuoteperheen pinta-asennettavat mallit:
4149713 AVA P140 350lm 830/840 DIM IP20
4149714 AVA P165 750lm 830/840 DIM IP20
4149715 AVA P217 1200lm 830/840 DIM IP20
4149716 AVA P290 1530lm 830/840 DIM IP20
Koristekehykset:
4149717 AVA P140 Kehys MU
4149718 AVA P140 Kehys ALU
4149719 AVA P165 Kehys MU
4149720 AVA P165 Kehys ALU
4149721 AVA P217 Kehys MU
4149722 AVA P217 Kehys ALU
4149723 AVA P290 Kehys MU
4149724 AVA P290 Kehys ALU
AVA tuoteperheen uppoasennettavat mallit:
4149729 AVA U120 420lm 830/840 DIM
4149728 AVA U168 900lm 830/840 DIM
4149730 AVA U225 1440lm 830/840 DIM
AVA alasvalo
AVA tuoteperheen valaisimet ovat pinta- ja uppoasennettavia alasvaloja ja niitä saa useassa eri koossa. Valaisimet soveltuvat koteihin ja julkisiin tiloihin moneen käyttöön. Valaisimien värilämpötila on valittavissa asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä. Kaikki AVA valaisimet ovat himmennettäviä ja niille myönnetään 5-vuoden takuu.
Pinta-asennettavat AVA valaisimet voidaan asentaa sellaisenaan pintaan tai katossa olevan asennusreiän päälle. Valaisimen mukana toimitetaan säädettävä jousikiinnike, jolla valaisimen saa asennettua lähes minkä kokoiseen aukkoon tahansa välillä 55–250 mm riippuen mallista. Kaikki AVAt toimitetaan ketjutettavalla kytkentäkotelolla. Pinta-asennettaviin AVA valaisimiin on myös tarjolla magneetilla kiinnittyvä koristerengas kahdessa eri värissä, musta ja kromi.
AVA tuoteperheen pinta-asennettavat mallit:
4149713 AVA P140 350lm 830/840 DIM IP20
4149714 AVA P165 750lm 830/840 DIM IP20
4149715 AVA P217 1200lm 830/840 DIM IP20
4149716 AVA P290 1530lm 830/840 DIM IP20
Koristekehykset:
4149717 AVA P140 Kehys MU
4149718 AVA P140 Kehys ALU
4149719 AVA P165 Kehys MU
4149720 AVA P165 Kehys ALU
4149721 AVA P217 Kehys MU
4149722 AVA P217 Kehys ALU
4149723 AVA P290 Kehys MU
4149724 AVA P290 Kehys ALU
AVA tuoteperheen uppoasennettavat mallit:
4149729 AVA U120 420lm 830/840 DIM
4149728 AVA U168 900lm 830/840 DIM
4149730 AVA U225 1440lm 830/840 DIM
LiTbyCARDI -tuote
Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan


