LiTbyCARDI - Mekaaninen lisätarvike - Malta pintakehys 600x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 613 mm
Leveys - 613 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268409586
Sähkönumero
4149742
Toimittajan tuotenumero
0025570021
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
613 mm
Leveys:
613 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
72.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
Malta moduulivalaisimen pinta-asennuskehys 600x600
Pinta-asennuskehys Malta paneleille
Pinta-asennuskehys Malta paneleille
LiTbyCARDI -tuote
Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan


