LiTbyCARDI - Pöytävalaisin - Välke 450lm 7W DIM 830-865

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 25000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268409913
Sähkönumero
4149710
Toimittajan tuotenumero
0003020001
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3000...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Värintoistoindeksi:
80-89
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Valaisintyyppi:
kirjoituspöytävalaisin
Korkeus/syvyys:
400 mm
Taivutettava:
kyllä
Sisältää himmentimen:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Asennustapa:
jalusta
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Säädettävä korkeus:
kyllä
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
200...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojuksen väri:
valkoinen
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää kytkimen:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
7...7 W
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Seinäasennus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Sisältää pistorasian:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valon väri:
valkoinen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Tehokerroin:
0.5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Leveys:
103 mm
Pituus:
175 mm
IFTTT-tuki:
ei
Välke on moderni ja kompakti pöytävalaisin, josta ei ominaisuuksia puutu. Valaisimessa on kolmiportainen himmennys sekä värilämpötilan säätö. Valaisimen jalan päällä on QI-standardin mukainen langaton latausalusta, jolla voit ladata helposti älylaitteitasi. Perinteisempää latausta voit tehdä jalan sivussa olevan USB-A portin kautta. Valaisimessa on kaksi niveltä, joiden avulla voit säätää valaisimen itsellesi sopivaan asentoon tarpeittesi mukaan. Välkkeen maksimi valovirta on 450lm, teho 7W ja laitteiden maksimi latausvirta on 1A. Välke valaisimella on 2-vuoden takuu.
Välke tuoteperheen mallit:
4149710 Välke 450lm 7W DIM 830/840






