Etusivu
Varastointi päättyy

LiTbyCARDI - Ripustusvalaisin - Viiva 1200 R 940 4000lm DALI

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 41 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410179

Sähkönumero

4149711

Toimittajan tuotenumero

0017430006

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

41 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1205 mm

Jonoasennus:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

1500...1500 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

190...190 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

49 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

58 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

83 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

76 %

Säädettävä valonjako:

ei

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

3 %

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

41...41 W

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

10

Häikäisyarvo (UGR):

19

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

1.31 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Liiketunnistin:

ei

Viiva 1200 R 940 4000lm 41W DALI suora/epäsuora 80/20 valonjako painonappihimmennys UGR<19 CRI>90 ripustettava IP20 Viiva ripustusvalaisin

Viiva on ripustettava, linjakas ja modulaarinen lineaarivalaisin. Viiva soveltuu erityisen hyvin toimisto- ja päätetyöskentelyyn sen häikäisyä vähentävän optiikan (UGR < 19) sekä korkean värintoiston (CRI > 90) ansiosta. Viivan pituus on 1200 mm, valovirta on 4000 lm, josta ylävaloa 20 % ja alavaloa 80 %.

Viiva on varustettu DALI ohjattavalla liitäntälaitteella, joka mahdollistaa myös painonappihimmennyksen. Asennettavuus on erityisen helppoa kytkentäkotelon sekä syötön pikaliittimien ansiosta. Lisäksi valaisimen rakenne on modulaarinen, joten Viivoja voi ketjuttaa maksimissaan 10 kappaleen ketjuihin. Pakkauksen mukana toimitetaan 1,5 metrin vaijeriripustimet ja kytkentäkaapeli sekä ketjutukseen tarvittavat lisäosat.

Viiva tuotteilla on 5-vuoden takuu.

Viiva tuoteperheen tuotteet:
4149711 Viiva 1200 R 940 4000lm DALI