Varastointi päättyy

LiTbyCARDI - Seinävalaisin ulko - Rusko S A 1000lm 830/840 MU

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...1000 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500...500 lm

Ulkohalkaisija:

120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 12 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1000...1000 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268410087

Sähkönumero

4545607

Toimittajan tuotenumero

0028920153

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...1000 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Pituus:

165 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

55...55 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

120 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

150 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputeholle:

12...12 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

174

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

60 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

3 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

30 %

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

203

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.2 %

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Rusko S A 1000lm 830/840/850 MU IP65 12W 83lm/W CRI>80 36° 54000h. Seinävalaisin valonjako alas.

Rusko ulkovalaisimet

Rusko tuoteperheeseen kuuluu ulkovalaisimia niin seinälle, pihaan kuin pylvään päähän. Kaikki Rusko tuotteet ovat saman värisiä RAL9005, joten näillä tuotteilla on helppo luoda yhteneväinen valaistus koko pihan alueelle.

Rusko seinävalaisimet ovat sylinterin muotoisia kahdessa eri koossa halkaisijaltaan 90 mm ja 120 mm. Molempia kokoja on saatavilla alavalolla sekä ylä/alavalolla. Valaisin on helppo asentaa sen irrotettavan asennuspohjan ansiosta, mukana toimitetaan myös korokepalat pintakaapelointia varten. Valaisimien värilämpötilan voi valita asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä 3000K tai 4000K.

Rusko pollarivalaisin on 985 mm korkuinen ja halkaisijaltaan 120 mm. Värilämpötila voidaan valita asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä 3000K ja 4000K. Valaisimen mukana toimitetaan jalustaosat betonivalua varten, mutta valaisin sopii yhteen myös useimpien maatukien kanssa.

Rusko puistovalaisimia on kahta erilaista mallia Rusko Prisma ja Rusko Slim. Prisma on IP65 luokiteltu ja Slim on IP66 luokiteltu. Molempien valaisimien värilämpötila on 4000 K ja ne voidaan asentaa 60 mm pylvääseen.

Kaikilla Rusko tuoteperheen tuotteilla on 5-vuoden takuu.

Rusko tuoteperheen tuotteet

Seinävalaisimet:
4545607 Rusko S A 1000lm 830/840 MU
4545608 Rusko S A 500lm 830/840 MU
4545609 Rusko S Y/A 2x1200lm 830/840 MU
4545610 Rusko S Y/A 2x500lm 830/840 MU

Pollarivalaisin:
4545611 Rusko B 700lm 830/840 MU

Puistovalaisimet:
4545612 Rusko Puisto Prisma 3500lm 840 MU
4545613 Rusko Puisto Slim 4650lm 840 MU

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan