LiTbyCARDI - Seinävalaisin ulko - Rusko S YA 2x500lm 830/840 MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1000...1000 lmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1000...1000 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
173 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
7630268410117
Sähkönumero
4545610
Toimittajan tuotenumero
0028920156
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
3000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
12 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1000...1000 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Pituus:
136 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
55...55 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
heijastin
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
90 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
230 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
12...12 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
174
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
60 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
3 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
5 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
30 %
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
203
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Rusko tuoteperheeseen kuuluu ulkovalaisimia niin seinälle, pihaan kuin pylvään päähän. Kaikki Rusko tuotteet ovat saman värisiä RAL9005, joten näillä tuotteilla on helppo luoda yhteneväinen valaistus koko pihan alueelle.
Rusko seinävalaisimet ovat sylinterin muotoisia kahdessa eri koossa halkaisijaltaan 90 mm ja 120 mm. Molempia kokoja on saatavilla alavalolla sekä ylä/alavalolla. Valaisin on helppo asentaa sen irrotettavan asennuspohjan ansiosta, mukana toimitetaan myös korokepalat pintakaapelointia varten. Valaisimien värilämpötilan voi valita asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä 3000K tai 4000K.
Rusko pollarivalaisin on 985 mm korkuinen ja halkaisijaltaan 120 mm. Värilämpötila voidaan valita asennuksen yhteydessä DIP kytkimellä 3000K ja 4000K. Valaisimen mukana toimitetaan jalustaosat betonivalua varten, mutta valaisin sopii yhteen myös useimpien maatukien kanssa.
Rusko puistovalaisimia on kahta erilaista mallia Rusko Prisma ja Rusko Slim. Prisma on IP65 luokiteltu ja Slim on IP66 luokiteltu. Molempien valaisimien värilämpötila on 4000 K ja ne voidaan asentaa 60 mm pylvääseen.
Kaikilla Rusko tuoteperheen tuotteilla on 5-vuoden takuu.
Rusko tuoteperheen tuotteet
Seinävalaisimet:
4545607 Rusko S A 1000lm 830/840 MU
4545608 Rusko S A 500lm 830/840 MU
4545609 Rusko S Y/A 2x1200lm 830/840 MU
4545610 Rusko S Y/A 2x500lm 830/840 MU
Pollarivalaisin:
4545611 Rusko B 700lm 830/840 MU
Puistovalaisimet:
4545612 Rusko Puisto Prisma 3500lm 840 MU
4545613 Rusko Puisto Slim 4650lm 840 MU





