LiTbyCARDI - Syväsäteilijä - Säde 11200lm 80W IP65 840

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 80 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268409968

Sähkönumero

4345005

Toimittajan tuotenumero

0017160037

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

80 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

365...365 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

80...80 W

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Ulkohalkaisija:

300 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

76 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

3 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

8 %

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

120 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

13

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

23

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0.3 %

Säde 11200lm 80W 140lm/W IP65 IK08 SDCM<4 L70 100 000h CRI>80 4000K

Säde syväsäteilijät

Säde tuoteperheen tuotteet ovat laadukkaita teollisuuteen soveltuvia syväsäteilijöitä. Tuoteperhe kattaa yleisimmät tehot niin ON/OFF kuin DALI-ohjattavina. Säde valaisimien kiinteä asennuskaapeli on 3 metrin pituinen ja pakkauksen mukana toimitetaan asennussanka sekä ripustuslenkki vakiona.

Valaisimien käyttöikä on 100 000h L70B50, ne ovat IP65-kotelointiluokaltaan, ne voidaan asentaa tiloihin joiden ympäristön lämpötila on -40 - +50°C, valaisimien tehokkuus 140 lm/W, värilämpötila 4000K ja kaikkien valaisimien avauskulma on 90 astetta. Säde tuoteperheen valaisimille myönnetään 5-vuoden takuu.

Säde tuoteperheen tuotteet:
4345005 Säde 11200lm 80W IP65 840
4345008 Säde 11200lm 80W DA IP65 840
4345006 Säde 16800lm 120W IP65 840
4345009 Säde 16800lm 120W DA IP65 840
4345007 Säde 25200lm 180W IP65 840
4345010 Säde 25200lm 180W DA IP65 840

Katso tarkemmat tekniset ominaisuudet datalehdestä tai esitteestä.

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan