LiTbyCARDI - Syväsäteilijä - Säde 16800lm 120W IP65 840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 120 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268409975
Sähkönumero
4345006
Toimittajan tuotenumero
0017160038
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
120 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
545...545 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu lampputeholle:
120...120 W
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Ulkohalkaisija:
300 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
76 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
3 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
8 %
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
120 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
10
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
19
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0.3 %
Säde syväsäteilijät
Säde tuoteperheen tuotteet ovat laadukkaita teollisuuteen soveltuvia syväsäteilijöitä. Tuoteperhe kattaa yleisimmät tehot niin ON/OFF kuin DALI-ohjattavina. Säde valaisimien kiinteä asennuskaapeli on 3 metrin pituinen ja pakkauksen mukana toimitetaan asennussanka sekä ripustuslenkki vakiona.
Valaisimien käyttöikä on 100 000h L70B50, ne ovat IP65-kotelointiluokaltaan, ne voidaan asentaa tiloihin joiden ympäristön lämpötila on -40 - +50°C, valaisimien tehokkuus 140 lm/W, värilämpötila 4000K ja kaikkien valaisimien avauskulma on 90 astetta. Säde tuoteperheen valaisimille myönnetään 5-vuoden takuu.
Säde tuoteperheen tuotteet:
4345005 Säde 11200lm 80W IP65 840
4345008 Säde 11200lm 80W DA IP65 840
4345006 Säde 16800lm 120W IP65 840
4345009 Säde 16800lm 120W DA IP65 840
4345007 Säde 25200lm 180W IP65 840
4345010 Säde 25200lm 180W DA IP65 840
Katso tarkemmat tekniset ominaisuudet datalehdestä tai esitteestä.
LiTbyCARDI -tuote
Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan


