Etusivu

LiTbyCARDI - Syväsäteilijä - Titan HB multipow IP65 30000lm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...5000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 200 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 638 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268418083

Sähkönumero

4345011

Toimittajan tuotenumero

0017160049

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...5000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

200 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

830...830 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

monivärinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu lampputeholle:

100...200 W

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

310 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

83 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

69 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

3 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

22 %

Suojausluokka:

I

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.9

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Korkeus/syvyys:

117 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

2

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

4

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Titan High Bay, Dip power 100W/120W/150W/200W, IK08, IP65, 16000lm/19200lm/24000lm/30000lm, 4000/5000K, 160lm/W

TITAN syväsäteilijä

Titan on laadukas teollisuuteen soveltuva syväsäteilijä. Titan valaisimen kiinteä asennuskaapeli on 1,5 metrin pituinen ja pakkauksen mukana toimitetaan ripustussilmukka vakiona. Valaisimen käyttöikä on 100 000h L70B50, se on IP65-kotelointiluokaltaan, se voidaan asentaa tiloihin joiden ympäristön lämpötila on -40 - +50°C, Valaisimen valoteho on valittavissa Dip-kytkimellä 16000lm/19200lm/24000lm/30000lm ja valaisimen tehokkuus 160 lm/W, värilämpötila valittavissa Dip-kytkimellä 4000K tai 5000K ja valaisimen avauskulma on 90 astetta. Titan valaisimelle myönnetään 5-vuoden takuu.

LiTbyCARDI

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan