Poistunut tuote

LiTbyCARDI - Valonsäädin - LED-Valonsäädin 150W

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7630268410018

Sähkönumero

2614600

Toimittajan tuotenumero

0000250001

Tukkuerä

50

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

250...250 W

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1250...1250 mm²

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

42.5 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

230...230 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

150...150 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

250...250 VA

Max. kytkentäteho LED:

300 W

Kytkentätapa:

krimppaus

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-Valonsäädin 150W

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan