Poistunut tuote

LiTbyCARDI - Valonsäädin - LED-Valonsäätimen kehyssarja

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
LiTbyCARDI - Valonsäädin - LED-Valonsäätimen kehyssarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410032

Sähkönumero

2614601

Toimittajan tuotenumero

0025570035

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

20 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

84 mm

LED-Valonsäätimen kehyssarja

LiTbyCARDI -tuote

Tutustu LiTbyCARDI-sarjaan