LIVAL - Kohdevalaisin - 2915lm/930BBL 34W 3D 24ast Va

Skilux Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

4135827

Toimittajan tuotenumero

GA-016 CAFETERIA

Tukkuerä

1

GA-016 Cafeteria 6G06/930BBL 0,85A 3D 24ast Valkoinenkiskokohdevalaisimen teho on 34W ja se tuottaa värilämpötilaltaanlämpimän valkoista valoa (3000K). Valaisimen avauskulma on 24 astetta 3Dheijastimella varustettuna ja sen Ra-indeksi on yli 90.

GA-016 Cafeteria LED kohdevalaisin on tyylikäs ja kompakti spottivalaisin. Tuote kuuluu Livalin GA-LED -valaisinsarjaan, jossa valaisimen liitäntälaite on rakennettu sisään kiskoadapteriin. GA-sarjan LED kohdevalaisimet ovat pieniä ja tehokkaita valaisimia, jotka sopivat hyvin myymälä- ja liiketilavalaistukseen. Tuotteen saa tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan, esimerkiksi liha, kala ja leipomotuotteille. Laajan heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten kohteiden valaistukseen. GA-016 Cafeteria on saatavilla myös Dali himmennyksellä. Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.