Varastointi päättyy

LONGI SPAIN - Aurinkopaneeli - Hi-Mo X10 LR7-54HVB-SDM1-475M

LONGI SOLAR TECHNOLOGY SPAIN
KopioiKopioi
LONGI SPAIN - Aurinkopaneeli - Hi-Mo X10 LR7-54HVB-SDM1-475M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Huipputeho - 475 Wp

  • Oikosulkuvirta - 15.03 A

  • Avoimen virtapiirin jännite - 40.18 V

  • Pituus - 1800 mm

  • Leveys - 1134 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013443

Toimittajan tuotenumero

V013443

Tukkuerä

1

Huipputeho:

475 Wp

Oikosulkuvirta:

15.03 A

Avoimen virtapiirin jännite:

40.18 V

Pituus:

1800 mm

Leveys:

1134 mm

Järjestelmäjännite (maks.):

1500 V

Kennon materiaali:

yksikiteinen

Moduulin tehokkuuskerroin:

23.3 %

Maksimitehopisteen virta (MPP):

14.33 A

Kennojen lukumäärä:

108

Maksimitehopisteen jännite (MPP):

33.16 V

Moduulin rakenne:

Lasi-lasi

Kehyksellä:

kyllä

Tehon toleranssi:

0...3 %

Lämpötilakerroin Pmpp:

-0.26 %/K

Korkeus:

30 mm

Rungon/kehyksen väri:

musta

Lämpötilakerroin Uoc:

-0.2 %/K

Lämpötilakerroin Isc:

0.05 %/K

Paino:

21.6 kg

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Paluuvirran kuorma:

25 A

Lasi heijastuksenestopinnoitteella:

kyllä

Väri kenno:

musta

LONGi Ecolife, X10 Single Glass Premium Black

LONGI Hi-Mo X10 -sarjan aurinkopaneeli on korkeatehoinen, mustakehyksinen yksilasisella rakenteella toteutettu moduuli vaativiin asennuksiin. Paneeli hyödyntää BC-kennoteknologiaa, joka parantaa hyötysuhdetta ja pienentää käyttölämpötilaa. Nimellisteho on 475 Wp ja moduulin hyötysuhde 23,3 %. Paneeli on mitoitettu 1500 V DC -järjestelmiin ja soveltuu laajaan käyttölämpötila-alueeseen. Musta anodisoitu alumiinikehys ja pinnoitettu 3,2 mm karkaistu lasi viimeistelevät rakenteen.