LONGI SPAIN - Aurinkopaneeli - HiMo6 MAX LR7-54HTH-SDM1-470M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Huipputeho:
470 WpTärkeimmät tuotetiedot
Huipputeho - 470 Wp
Oikosulkuvirta - 15 A
Avoimen virtapiirin jännite - 39.75 V
Pituus - 1800 mm
Leveys - 1134 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012126
Toimittajan tuotenumero
V012126
Tukkuerä
1
Huipputeho:
470 Wp
Oikosulkuvirta:
15 A
Avoimen virtapiirin jännite:
39.75 V
Pituus:
1800 mm
Leveys:
1134 mm
Järjestelmäjännite (maks.):
1500 V
Kennon materiaali:
yksikiteinen
Moduulin tehokkuuskerroin:
23 %
Maksimitehopisteen virta (MPP):
13.99 A
Kennojen lukumäärä:
54
Maksimitehopisteen jännite (MPP):
33.59 V
Moduulin rakenne:
Lasifolio
Kehyksellä:
kyllä
Tehon toleranssi:
3...3 %
Lämpötilakerroin Pmpp:
-0.28 %/K
Korkeus:
30 mm
Kaapelin pituus:
1200 mm
Rungon/kehyksen väri:
musta
Lämpötilakerroin Uoc:
-0.23 %/K
Lämpötilakerroin Isc:
0.05 %/K
Ohitusdiodien määrä:
3
Paino:
21.6 kg
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Paluuvirran kuorma:
25 A
Soveltuu pystysuoraan/yläpuoliseen lasitukseen:
ei
Lasi heijastuksenestopinnoitteella:
kyllä
Väri kenno:
musta
Väri takakappale:
valkoinen