LOVAL - Holkkiavain - G2 AV70mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 76 mm
Taipuisa - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Terän pituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081672968
Sähkönumero
8167296
Toimittajan tuotenumero
8167296
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
76 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Terän pituus:
200 mm
temp


