Etusivu

LOVAL - Korotuskaulus - KK 10 100 MM

Loval Oy
KopioiKopioi
LOVAL - Korotuskaulus - KK 10 100 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 mm

  • Leveys - 65 mm

  • Syvyys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081671893

Sähkönumero

8167189

Toimittajan tuotenumero

8167189

Tukkuerä

1

Pituus:

100 mm

Leveys:

65 mm

Syvyys:

65 mm

-