LOVAL - Suojakotelo - R2 S6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 132 mm
Leveys - 95 mm
Syvyys - 113 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille - 20...20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081671978
Sähkönumero
8167197
Toimittajan tuotenumero
8167197
Tukkuerä
1
Pituus:
132 mm
Leveys:
95 mm
Syvyys:
113 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
20...20 mm
Suojakotelo, asennettava vastuksen päähän


