Etusivu

LOVAL - Uppokuumennin Incoloy 825 - G2 UTT-323 10,0kW

Loval Oy
KopioiKopioi
LOVAL - Uppokuumennin Incoloy 825 - G2 UTT-323 10,0kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Automaattinen sammutus - ei

  • Työvälinelaatikko - ei

  • Maksimi upotussyvyys - 880 cm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081672104

Sähkönumero

8167210

Toimittajan tuotenumero

8167210

Tukkuerä

0

Automaattinen sammutus:

ei

Työvälinelaatikko:

ei

Maksimi upotussyvyys:

880 cm

-