Etusivu

LOVAL - Uppokuumennin Incoloy 825 - G2 UTT-323 6,0kW

Loval Oy
KopioiKopioi
LOVAL - Uppokuumennin Incoloy 825 - G2 UTT-323 6,0kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Automaattinen sammutus - ei

  • Työvälinelaatikko - ei

  • Maksimi upotussyvyys - 520 cm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081672074

Sähkönumero

8167207

Toimittajan tuotenumero

8167207

Tukkuerä

1

Automaattinen sammutus:

ei

Työvälinelaatikko:

ei

Maksimi upotussyvyys:

520 cm

-