LUJABETONI - Pylväsjalusta - RBJ - A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Korkeus - 480 mm
Sopii putken halkaisijalle - 60.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046072000
Sähkönumero
4607200
Toimittajan tuotenumero
11011
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Korkeus:
480 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60.3 mm
Leveys:
210 mm
Paino:
21 kg
Liikennemerkkijalusta, pylvään kiinnitys muovilukitusrenkaalla
Pylväille korkeus 1 - 3 m, muovilukitusrengas 38 - 50 tai 60,3 mm
Pylväille korkeus 1 - 3 m, muovilukitusrengas 38 - 50 tai 60,3 mm


