LUJABETONI - Tyvisuoja - MUOVILUKITUSRENGAS 60,3 MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Korkeus - 45 mm
Leveys - 90 mm
Paino - 0.075 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046073359
Sähkönumero
4607335
Toimittajan tuotenumero
12060
Tukkuerä
1
Materiaali:
muu
Korkeus:
45 mm
Leveys:
90 mm
Paino:
0.075 kg
Muovilukitusrengas
Muovilukitusrengas jalustoille RBJ-A1, RBJ-A2 ja RBJ-A3 sekä liikenne-esteille
Muovilukitusrengas jalustoille RBJ-A1, RBJ-A2 ja RBJ-A3 sekä liikenne-esteille


