LUMIANCE - Alasvalo INSAVER LED 150 - 3098100 LED 17W 3K EL VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Värintoistoindeksi - 80-89
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711971981008
Sähkönumero
4271282
Toimittajan tuotenumero
3098100
Tukkuerä
3098100
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Värintoistoindeksi:
80-89
Pinta-asennus:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
muu
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Suojausluokka:
II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...25 °C
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valovirta:
1650...1650 lm
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1650 lm
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Leveys:
169 mm
Korkeus/syvyys:
87 mm
Pituus:
169 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
48
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
80
Integroitu varateholähde:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus:
97 lm/W
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Häikäisyarvo (UGR):
19
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Uuden sukupolven Insaver LED-valaisin. Valaisimen tehokkuus ja asennuksen helppous on viety aivan uudelle tasolle. Heijastimen uudenlainen muotoilu ja LEDien sijoittelu antavat parhaan suorituskyvyn. Liitettävissä myös Casambi – valonohjausjärjestelmään.
\n
- \n
- Pinta- ja uppoasennettava \n
- LED 17W ja 22W \n
- 1650 - 2400lm \n
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K \n
- Uppomalli: IP23/IP20 (alapuolelta IP23/yläpuolelta IP20) IP23 suljetussa alakattorakenteessa, IP44/IP20 (erikseen tilattavan suojalasin kanssa) IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa \n
- Pintamalli: IP23, myös suojalasin kanssa \n
- Uusi LumiClip asennuskiinnike nopeaan ja helppoon asennukseen \n
- Matala upotussyvyys 87mm \n
- Saatavissa elektronisella liitäntälaitteella, himmennettävä 1-10V, DALI ja Casambi \n
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen \n
- Pitkä elinikä 50 000h \n


