Varastointi päättyy

LUMIANCE - Alasvalo INSAVER LED 150 - 3098102 LED 17W 3K 1-10V VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711971981022

Sähkönumero

4271285

Toimittajan tuotenumero

3098102

Tukkuerä

3098102

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värintoistoindeksi:

80-89

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kosketinkiskoasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

muu

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

700...700 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Suojausluokka:

II

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...25 °C

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valovirta:

1650...1650 lm

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1650 lm

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Leveys:

169 mm

Korkeus/syvyys:

87 mm

Pituus:

169 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

48

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Integroitu varateholähde:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valaisimen tehokkuus:

97 lm/W

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Häikäisyarvo (UGR):

19

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Insaver LED 150 17W 3000K 1-10V himmennettävä valkoinen

Uuden sukupolven Insaver LED-valaisin. Valaisimen tehokkuus ja asennuksen helppous on viety aivan uudelle tasolle. Heijastimen uudenlainen muotoilu ja LEDien sijoittelu antavat parhaan suorituskyvyn. Liitettävissä myös Casambi – valonohjausjärjestelmään.

\n
    \n
  • Pinta- ja uppoasennettava 
  • \n
  • LED 17W ja 22W 
  • \n
  • 1650 - 2400lm 
  • \n
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K tai valkea 4000K 
  • \n
  • Uppomalli: IP23/IP20 (alapuolelta IP23/yläpuolelta IP20) IP23 suljetussa alakattorakenteessa, IP44/IP20 (erikseen tilattavan suojalasin kanssa) IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa 
  • \n
  • Pintamalli: IP23, myös suojalasin kanssa 
  • \n
  • Uusi LumiClip asennuskiinnike nopeaan ja helppoon asennukseen 
  • \n
  • Matala upotussyvyys 87mm
  • \n
  • Saatavissa elektronisella liitäntälaitteella, himmennettävä 1-10V, DALI ja Casambi 
  • \n
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen 
  • \n
  • Pitkä elinikä 50 000h
  • \n