LUMIANCE - Instar Trend - 3079061 35W 12V IP44 ha


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - IK02
Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde
Rungon väri - alumiini
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
INSTAR TREND
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711971790617
Sähkönumero
4274924
Toimittajan tuotenumero
3079061
Tukkuerä
1
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
alumiini
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
GX5,3
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
III
Pinnan suojaus:
muu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s