LUMIANCE - Kiskotarvike LYTESPAN - 2020718 LS3 2m VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 240...240 V
Kiskoasennus - ei
Väri - valkoinen
Uppoasennus - ei
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768207183
Sähkönumero
4276845
Toimittajan tuotenumero
2020718
Tukkuerä
2020718
Nimellisjännitealue:
240...240 V
Kiskoasennus:
ei
Väri:
valkoinen
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Taivutettava:
ei
Pituus:
2000 mm
Leveys:
58 mm
Korkeus:
45 mm
Suojausluokka:
I
LS3 (NEW) FLANGED TRACK 2M WHT
AsennusohjePDF
LUMIANCE -tuote
Tutustu LUMIANCE-sarjaan


