LUMIANCE - Alasvalo INSAVER LED 150 - 3098173 LEDpinta 17W 4KDALI VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Seinäasennus - ei
Ripustusasennus - ei
Kattoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711971981732
Sähkönumero
4271358
Toimittajan tuotenumero
3098173
Tukkuerä
3098173
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Kosketinkiskoasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
muu
Harjattu pinta:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
700...700 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Suojausluokka:
I
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...25 °C
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valovirta:
1940...1940 lm
Valaisimen mitoitettu valovirta:
1940 lm
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Leveys:
198 mm
Korkeus/syvyys:
208 mm
Pituus:
198 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
35
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
64
Integroitu varateholähde:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Valaisimen tehokkuus:
114 lm/W
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Häikäisyarvo (UGR):
19
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


