LUMIANCE - Alasvalo Inset Trend 75 Swing - 3084030 GU10 50W IP44 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Iskunkestävyysluokka - IK02
Avauskulma (määritelty alue) - avoin säde
Rungon väri - valkoinen
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711971840305
Sähkönumero
4271330
Toimittajan tuotenumero
3084030
Tukkuerä
1
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Rungon väri:
valkoinen
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
GU10
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Korkeus/syvyys:
100 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
95 mm
Pituus:
95 mm
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
- Uppoasennettava
- Toimitus ilman valonlähdettä
- Voidaan varustaa Sylvanian GU10-kantaisella LED-lampulla
- Lamppusuositus: RefLED Superia Retro ES50 5W 36° GU10 4000K 475lm (0029956, sähkönro 4740689)
- Painevalettu alumiinirunko
- IP44/IP20 (alapuolelta IP44/yläpuolelta IP20) IP44 suljetussa alakattorakenteessa
- Ketjutettava 2x1,5mm2
- Helppo ja nopea asentaa
LUMIANCE -tuote
Tutustu LUMIANCE-sarjaan


