Varastointi päättyy

LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2025713 LP jatkokisko 3m hopea

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - hopea

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Kiskoasennus - ei

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768257133

Sähkönumero

4276879

Toimittajan tuotenumero

2025713

Tukkuerä

2025713

Väri:

hopea

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kiskoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

LSPAN LP SIL 3M JOIN TRACK

1-vaiheinen valaisinkiskojärjestelmä.
Tyylikäs hiukan pyöristetty matala rakenne ja kompakti kokonaisuus ovat jotain aivan muuta mihin valaisinkisko valikoimassa on totuttu. Kiskon väreinä hopea ja valkoinen.
Laajasta kohdevalaisin valikoimasta löytyy vaihtoehto lähes kaikkiin valaistuskohteisiin, joissa vaaditaan tyyliä ja laatua.

LUMIANCE -tuote

Tutustu LUMIANCE-sarjaan