Varastointi päättyy

LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2019502 LP aloituskisko 1m va

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2019502 LP aloituskisko 1m va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Kiskoasennus - ei

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768195022

Sähkönumero

4276840

Toimittajan tuotenumero

2019502

Tukkuerä

2019502

Väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kiskoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

LSPAN LP WHT 1M STARTER TRK

1-vaiheinen valaisinkiskojärjestelmä.
Tyylikäs hiukan pyöristetty matala rakenne ja kompakti kokonaisuus ovat jotain aivan muuta mihin valaisinkisko valikoimassa on totuttu. Kiskon väreinä hopea ja valkoinen.
Laajasta kohdevalaisin valikoimasta löytyy vaihtoehto lähes kaikkiin valaistuskohteisiin, joissa vaaditaan tyyliä ja laatua.