Varastointi päättyy

LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2019504 LP aloituskisko 3m va

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2019504 LP aloituskisko 3m va

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Kiskoasennus - ei

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768195046

Sähkönumero

4276842

Toimittajan tuotenumero

2019504

Tukkuerä

2019504

Väri:

valkoinen

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kiskoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

LSPAN LP WHT 3M STARTER TRK

1-vaiheinen valaisinkiskojärjestelmä.
Tyylikäs hiukan pyöristetty matala rakenne ja kompakti kokonaisuus ovat jotain aivan muuta mihin valaisinkisko valikoimassa on totuttu. Kiskon väreinä hopea ja valkoinen.
Laajasta kohdevalaisin valikoimasta löytyy vaihtoehto lähes kaikkiin valaistuskohteisiin, joissa vaaditaan tyyliä ja laatua.

LUMIANCE -tuote

Tutustu LUMIANCE-sarjaan