Etusivu
Varastointi päättyy

LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2025711 LP aloituskisko 3m hop

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
LUMIANCE - Lytespan LP virtakisko - 2025711 LP aloituskisko 3m hop

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - hopea

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Kiskoasennus - ei

  • Uppoasennus - ei

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

LYTESPAN

EAN-koodi

5025768257119

Sähkönumero

4276877

Toimittajan tuotenumero

2025711

Tukkuerä

2025711

Väri:

hopea

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kiskoasennus:

ei

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

LSPAN LP SIL 3M STARTER PK

1-vaiheinen valaisinkiskojärjestelmä.
Tyylikäs hiukan pyöristetty matala rakenne ja kompakti kokonaisuus ovat jotain aivan muuta mihin valaisinkisko valikoimassa on totuttu. Kiskon väreinä hopea ja valkoinen.
Laajasta kohdevalaisin valikoimasta löytyy vaihtoehto lähes kaikkiin valaistuskohteisiin, joissa vaaditaan tyyliä ja laatua.