LUMIANCE - Mekaaninen lisätarvike - 0010362 Resisto lukitusruuvit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288103624
Sähkönumero
4357154
Toimittajan tuotenumero
0010362
Tukkuerä
750
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
0010362 Resisto lukitusruuvit ja mutterit vandaalisuojaukseen 2 kpl.
Resisto-teollisuusvalaisimet on erinomainen valinta teollisuushalleihin, varastointitiloihin autotaleihin ja erilaisiin teknisiin tiloihin. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia.
Resistoon saatavat lisätarvikkeet
4357092 Resisto varakupu PC 600 mm 3 kpl
4357093 Resisto varakupu PC 1200 mm 3 kpl
4357094 Resisto varakupu PC 1500 mm 3 kpl
4357095 Resisto kalvotiiviste IP66 10 kpl
4270863 Säädettävä kannakepari
4357154 Resisto lukitusruuvit vandaalisuojaukseen 2 kpl
4357185 Resisto ripustusketju 1,5 m
Resisto-teollisuusvalaisimet on erinomainen valinta teollisuushalleihin, varastointitiloihin autotaleihin ja erilaisiin teknisiin tiloihin. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia.
Resistoon saatavat lisätarvikkeet
4357092 Resisto varakupu PC 600 mm 3 kpl
4357093 Resisto varakupu PC 1200 mm 3 kpl
4357094 Resisto varakupu PC 1500 mm 3 kpl
4357095 Resisto kalvotiiviste IP66 10 kpl
4270863 Säädettävä kannakepari
4357154 Resisto lukitusruuvit vandaalisuojaukseen 2 kpl
4357185 Resisto ripustusketju 1,5 m


