LUMIANCE - Ripustusvalaisin Nephos LED - 3097938 LED 24W 4000K Dali VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jonoasennus - ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn - ei
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Sisältää lampun - kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711971979388
Sähkönumero
4271199
Toimittajan tuotenumero
3097938
Tukkuerä
3097938
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
100...109.1 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Heijastin:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
2127 lm
Valon väri:
valkoinen
Valaisimen tehokkuus:
89 lm/W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Häikäisyarvo (UGR):
20
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Korkeus/syvyys:
200 mm
Pituus:
200 mm
Halkaisija:
600 mm
Sisältää ripustusosat:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


