LUMIANCE - Seinävalaisin ulko InVerto - 3080042 LED 30W 4000K VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Korkeus/syvyys:

220 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8711971800422

Sähkönumero

4579306

Toimittajan tuotenumero

3080042

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

162 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

110 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Nimellisvirta-alue:

125...136.4 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

220 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-25...25 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

107...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3233...0 lm

Inverto LED 30W 4000K 1-10V valkoinen
  • Vankka, korroosiosuojattu alumiinirunko
  • Vesi- ja pölytiivis IP65 rakenne
  • Mallit: Yksi- ja kaksiosainen seinävalaisin, kattovalaisin ja riippuvalaisin
  • Yksiosaiset: 16/19W, 1566/1980lm (3000K) tai 1617/2045lm (4000K)
  • Kaksiosainen ylä-/alavaloversio: 30W, 2x1565lm (3000K) ja 2x1616lm (4000K)
  • Ohjausvirta 350/450mA ja kaksiosainen 700mA
  • Himmennettävissä 1-10V
  • Avauskulma: 40⁰
  • Tilauksesta saatavissa myös 10⁰ kapealla heijastimella ja ASYlinssillä
  • Sulakesuositus: Valaisimien lukumäärä johdonsuoja C16A = 80 kpl, C10A =50 kpl
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K
  • Elinikä 72 000 h L80/B10
  • Sisä- ja ulkokäyttöön
  • Yksiosaisen seinävalaisimen voi asentaa valaisemaan joko ylös- tai alaspäin
  • Voidaan asentaa suoraan suomalaiseen koje- tai jakorasiaan
  • Vakiovärit: musta, valkoinen, hopea ja ruoste
  • Tilausvärit: oranssi, punainen, vihreä ja sininen tai muu RAL-väri