LUMIANCE - Suojalasi INSAVER LED 150 - 3098150 IP44 suojalasi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 182 mm
Leveys - 182 mm
Korkeus/syvyys - 16 mm
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu
Perforoitu heijastin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711971981503
Sähkönumero
4271372
Toimittajan tuotenumero
3098150
Tukkuerä
3098150
Pituus:
182 mm
Leveys:
182 mm
Korkeus/syvyys:
16 mm
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
muu
Perforoitu heijastin:
ei
Valonjako:
ei ole
Väri:
muu
Insaver LED 150 IP44 suojalasi


