LUPINE - Käsivalaisin LED - Betty TL2 Pro käsival. 5000lm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - alumiini
Pituus - 275 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260262598127
Sähkönumero
8772305
Toimittajan tuotenumero
I1970
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
alumiini
Pituus:
275 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
integroitu akku
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
600 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirta:
90...5400 lm
Valaisimen kannassa on merkkivalo, joka kertoo lataustilan. OCT (Orbital Charging Technology) lataustelineen avulla Betty 2TL Pro on aina käyttövalmis, ja merkkivalo auttaa pimeässä löytämistä. Laturi voidaan kytkeä normaaliin 240 V verkkovirtaan tai 12 V tupakansytyttimeen, sekä suoraan 12-24 V järjestelmiin.
Tekniset Tiedot:
Maksimi valovirta: 5000 lm
Teho: 45 W
Akkukapasiteetit: 10,4 Ah (75 Wh)
Paloajat:
5000 lm: 1 h 30 min
2650 lm: 3 h 15 min
270 lm: 36 h
90 lm: 90 h
Valonkantama: max. 380 m
Kirkkaus: 32200 cd
Valokeilan leveys: 26 astetta
LED-teknologia: 7 x Cree XM-L2 U4/XP-G
Valotoiminnot: Flash, SOS, Alpine SOS, Punainen valo
Materiaali: 061- T6 alumiini
Paino: 600 g
Vesitiiviys: IP68 (-2 m). Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Iskunkestävyys: Pudotuskorkeus 2 m
Latausaika: Enintään 5 h
Käyttölämpötila: -25 C - +70 C
Pituus: 27,5 cm
Rungon halkaisija: 4 cm
Pakkauksen sisältö:
Betty TL2 PRO valaisin
Docking Station Betty TL2 Pro latausteline
Batterytank 10,4Ah 72Wh OCT li-ion akku
240 V verkkolaite
12 V tup.syt. kaapeli
Betty TL2 kaulus 55 mm suodattimelle
¼” kierreadapteri, jolla valaisimen voi kiinnittää kolmijalkaan tms. valokuvaamista tai muuta kohdevalotarvetta varten
Käyttöohje
Lisävarusteet:
Betty TL2 Diffusor valonhajottajalinssi mm. lähityöskentelyyn ja valokuvaukseen (i892)
Forensic lense rikostutkintalinssi 450 nm sininen (tulossa)
Holster Betty TL 2 vyötuppi (i294)
USB One - sovitin. Muuntaa Lupine akkusi virtapankiksi (i444)
USB Charger - adapteri. Mahdollistaa akun lataamisen USB portista (i1444)
Varaosat:
Batterytank 10,4Ah 72Wh vara-akku (i212)
Betty TL2 Pro Lamphead 5000lm valopää (i1015)
Docking Station Betty TL2 Pro latausteline (i1982)


