LUPINE - Käsivalaisin LED - Piko TL MiniMax 1500 lm

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Rungon väri - musta

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - alumiini

  • Pituus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260262590374

Sähkönumero

8772304

Toimittajan tuotenumero

I1276

Tukkuerä

1

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

alumiini

Pituus:

80 mm

Malli / Tyyppi:

sauvan muotoinen lamppu

Akun tyyppi:

integroitu akku

Ladattava:

kyllä

Kokonaispaino:

145 g

Paristot sisältyvät:

kyllä

Paristojen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirta:

40...1600 lm

Piko TL MiniMax on pienen kännykän kokoinen ladattava käsivalaisin, jokatarjoaa runsaasti ominaisuuksia ja 1500 lumenin valovirran. Lupinelleominaiseen tyyliin käyttökytkin on riittävän kookas ja helppokäyttöinen.Toimitukseen sisältyy 2 Ah:n akku. Piko TL MiniMax on pienen kännykän kokoinen ladattava käsivalaisin, joka tarjoaa runsaasti ominaisuuksia ja 1500 lumenin valovirran. Lupinelle ominaiseen tyyliin käyttökytkin on riittävän kookas ja helppokäyttöinen. Toimitukseen sisältyy 2 Ah:n akku.

Tekniset tiedot:
Maksimi valovirta: 1500 lm
Teho: 16 W (max.)
Akkukapasiteetti: 2 Ah/7,2 V (14,4 Wh)
Paloajat:
1500 lm: 1 h
800 lm 1 h 45 min
650 lm 2 h 20 min
360 lm: 4 h 45 min
40 lm: 47 h

Valonkantama: max. 200 m
Kirkkaus: 9050 cd
Valokeilan leveys: 22 astetta
Materiaali: Kova-anodisoitu 6061-T6 alumiini
Paino: 145 g
Mitat: 80 x 42 x 24 mm
Vesitiiviys: IP68 (-2 m). Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Iskunkestävyys: Pudotuskorkeus 2 m
Latausaika: Enintään 2 h
Käyttölämpötila: -30 C - + 55 C

Pakkauksen sisältö:
Piko TL MiniMax-valaisin
2 Ah akku
Piko TL -laturi
Käyttöohje

Lisävarusteet:
Piko R ja Piko TL valkoinen värisuodatin. Tuotenumero i897
Piko R ja Piko TL punainen värisuodatin. Tuotenumero i896
Piko R ja Piko TL vihreä värisuodatin. Tuotenumero i895
Piko TL MiniMax vyöklipsi. Tuotenumero i299
Piko Tool Free Mount tankokiinnike. Tuotenumero i784