LUPINE - Otsa-/kypärävalaisin LED - Betty RX7 5400lm BT otsavalo
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Materiaali - alumiini
Pituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260689655793
Sähkönumero
8772318
Toimittajan tuotenumero
I2850-002
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Pituus:
54 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
390 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirta:
30...5400 lm
5400 Lumenia valovirtaa nopeasti liikkuvalle harrastajalle tai ammattilaiselle, joka tarvitsee paljon valoa ja luotettavuutta.
Betty RX 7 on varustettu 6,9 Ah akulla, ja valaisinta voi ohjata Bluetooth-kaukosäätimellä. Asetuksia voi muuttaa mieleisekseen Lupine Light Control-kännykkäsovelluksella.
SmartCore-akussa on varausilmaisin äänimerkillä ja merkkivaloilla. Mukana tulevalla jatkojohdolla akun saa helposti siirrettyä reppuun tai taskuun.
Juoksijoille ja suunnistajille suosittelemme lisävarusteena saatavaa ”Heavy Duty” Otsapantaa.
Tekniset tiedot:
Maksimi valovirta: 5400 lm
Teho: 45 W
Akkukapasiteetit: 6,9 Ah (48 Wh)
Paloajat:
5400 lm 1h
3900 lm 1:25h
3200 lm 1:45h
2650 lm 2:10h
2050 lm 3h
1550 lm 4h
1050 lm 6h
520 lm 12h
270 lm 24h
160 lm 48h
30 lm 150h
Valonkantama: 380 m (max.)
Valovoimakkuus: 320 lux
Valon lämpötila: 6000 K
Materiaali: Alumiini
Paino: 150 g. Kokonaispaino 6,9 Ah akulla 390 g
Vesitiiviys: IP67. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Iskunkestävyys: Pudotuskorkeus 2 m (IK09)
Latausaika: Lupine Wiesel-laturilla 3:40 h
Käyttölämpötila -25C-+70C
Pakkauksen sisältö:
Betty R -valaisin
Bluetooth -kaukosäädin
Kaukosäätimen pidike ranteeseen
6,9 Ah SmartCore -akku
Otsapanta
120 cm jatkokaapeli
Wiesel-verkkolaturi
Kuljetuskotelo Pouch M+
Käyttö/asennusohje
Suositeltavimmat lisävarusteet:
Betty kypäräkiinnike. Tuotenumero i159
Betty Heavy Duty otsapanta. Tuotenumero i207
GoPro kiinnike. Tuotenumero i144
Pikakiinnike 25,4 mm ohjaustankoon. Tuotenumero i825
Pikakiinnike 31,8 mm ohjaustankoon. Tuotenumero i831
Pikakiinnike 35 mm ohjaustankoon. Tuotenumero i834
Betty Sähköpyöräkiinnike (Bosch). Tuotenumero i823
USB One virtapankkisovitin. Tuotenumero i444
USB Two virtapankki-laturi kaksoisadapteri USB-C. Tuotenumero i441
USB Two virtapankki-laturi kaksoisadapteri Apple. Tuotenumero i443
USB Charger adapteri - USB portista lataamiseen. Tuotenumero i1444
Betty R Diffusor valonhajottaja. Tuotenumero i890
13,8 Ah SmartCore vara-akku. Tuotenumero i846
6,9Ah SmartCore vara-akku. Tuotenumero i844
3,5Ah SmartCore vara-akku. Tuotenumero i841


