LUPINE - Otsa-/kypärävalaisin LED - Penta otsavalo 1000lm 4500K
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Rungon väri - musta
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - alumiini
Pituus - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260262591456
Sähkönumero
8772307
Toimittajan tuotenumero
I0755
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
alumiini
Pituus:
62 mm
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
integroitu akku
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
105 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirta:
50...1100 lm
5 erillistä valoumpiota tarjoavat ihanteelliset valokeilat monipuolisiin tarpeisiin. Kaksi erillistä painikettä tekevät käytöstä selkeää ja helppoa, myös käsineet kädessä. Valkoisella valolla kolme erilaista valokeilaa, ja hämäränäön säilyttävällä ja häikäisyä ehkäisevällä punaisella valolla kaksi erilaista valokeilaa. Tarjoaa poikkeuksellisen laajan ja optisesti korkealuokkaisen valaistuksen erityisesti lähietäisyydelle.
Ominaisuudet:
Valovirta (boost): 1100 lumenia.
Valon kantama: 120 m.
Toiminta-aika: Max teholla 1 h. Lähityöskentelytilassa jopa 129 h.
Värilämpötila: 4500 K (lämmin valkoinen).
Latausaika: 1 h 45 min.
Iskunkestävä: 2 m.
Vesitiiviys: -2 m asti. Suojausluokka IP68. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Valaisimen ulkomitat: 62 x 46 x 30 mm
Kokonaispaino otsapannan kanssa: 108 g. Pelkkä valaisin 86 g.
Rungon materiaali: CNC koneistettu 60621-T6 alumiini.
Akun kapasiteetti: 1800 mAh. Alhaisen varaustilan ennakkovaroitustoiminto. Latausindikaattori.
Rakenne on suunniteltu avattavaksi akunvaihtoa (saatavissa varaosana) ja kokonaan purettavaksi muita mahdollisia myöhempiä ylläpitotoimia varten, jotta käytössäsi on hyvin pitkäikäinen luottovaruste.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta sekä valaisimelle että akulle.
Valmistusmaa Saksa.
Toimitukseen sisältyy: Valaisin otsapannalla, USB-C latauskaapeli, käyttöohjeet.




