LUPINE - Otsa-/kypärävalaisin LED - Penta otsavalo 1100lm 120m
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260689656912
Sähkönumero
8772319
Toimittajan tuotenumero
0755X
Tukkuerä
0
USB-C.1,8Ah akku. Lämmin valk.
Ladattava täysalumiininen LED-otsavalaisin otsapannalla. Pieni ja kevyt malli, jonka erittäin nopea USB-C lataus mahdollistaa lataamisen myös kännykän laturilla. Huippuluokan optiikka ja tarkkaan määritetty värilämpötila tekevät pitkäaikaisestakin yhtäjaksoisesta käytöstä miellyttävää ja vähän silmiä rasittavaa. Soveltuu vaativaan ammattikäyttöön ja vapaa-aikaan.
5 erillistä valoumpiota tarjoavat ihanteelliset valokeilat monipuolisiin tarpeisiin. Kaksi erillistä painikettä tekevät käytöstä selkeää ja helppoa, myös käsineet kädessä. Valkoisella valolla kolme erilaista valokeilaa, ja hämäränäön säilyttävällä ja häikäisyä ehkäisevällä punaisella valolla kaksi erilaista valokeilaa.Poikkeuksellisen laaja ja optisesti korkealuokkainen valaistus erityisesti lähietäisyydelle.
Ominaisuudet:
Valovirta (boost): 1100 lumenia.
Valon kantama: 120 m.
Toiminta-aika: Max teholla 1 h.
Lähityöskentelytilassa jopa 120 h.
Värilämpötila: 4500 K (lämmin valkoinen).
Latausaika: 2 h 30 min.
Iskunkestävä: 2 m.
Vesitiiviys: IP67. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Valaisimen ulkomitat: 62 x 46 x 30 mm
Kokonaispaino otsapannan kanssa: 108 g. Pelkkä valaisin 86 g.
Suosisteltu käyttölämpötila: -25C-+50C
Rungon materiaali: CNC koneistettu 60621-T6 alumiini.
Akun kapasiteetti: 1800 mAh. Alhaisen varaustilan ennakkovaroitustoiminto. Latausindikaattori.
Rakenne on suunniteltu avattavaksi akunvaihtoa (saatavissa varaosana) ja kokonaan purettavaksi muita mahdollisia myöhempiä ylläpitotoimia varten, jotta käytössäsi on hyvin pitkäikäinen luottovaruste. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta sekä valaisimelle että akulle.
Valmistusmaa Saksa.
Toimitukseen sisältyy: Valaisin otsapannalla, käyttöohjeet.
Ladattava täysalumiininen LED-otsavalaisin otsapannalla. Pieni ja kevyt malli, jonka erittäin nopea USB-C lataus mahdollistaa lataamisen myös kännykän laturilla. Huippuluokan optiikka ja tarkkaan määritetty värilämpötila tekevät pitkäaikaisestakin yhtäjaksoisesta käytöstä miellyttävää ja vähän silmiä rasittavaa. Soveltuu vaativaan ammattikäyttöön ja vapaa-aikaan.
5 erillistä valoumpiota tarjoavat ihanteelliset valokeilat monipuolisiin tarpeisiin. Kaksi erillistä painikettä tekevät käytöstä selkeää ja helppoa, myös käsineet kädessä. Valkoisella valolla kolme erilaista valokeilaa, ja hämäränäön säilyttävällä ja häikäisyä ehkäisevällä punaisella valolla kaksi erilaista valokeilaa.Poikkeuksellisen laaja ja optisesti korkealuokkainen valaistus erityisesti lähietäisyydelle.
Ominaisuudet:
Valovirta (boost): 1100 lumenia.
Valon kantama: 120 m.
Toiminta-aika: Max teholla 1 h.
Lähityöskentelytilassa jopa 120 h.
Värilämpötila: 4500 K (lämmin valkoinen).
Latausaika: 2 h 30 min.
Iskunkestävä: 2 m.
Vesitiiviys: IP67. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan vedenalaiseen käyttöön.
Valaisimen ulkomitat: 62 x 46 x 30 mm
Kokonaispaino otsapannan kanssa: 108 g. Pelkkä valaisin 86 g.
Suosisteltu käyttölämpötila: -25C-+50C
Rungon materiaali: CNC koneistettu 60621-T6 alumiini.
Akun kapasiteetti: 1800 mAh. Alhaisen varaustilan ennakkovaroitustoiminto. Latausindikaattori.
Rakenne on suunniteltu avattavaksi akunvaihtoa (saatavissa varaosana) ja kokonaan purettavaksi muita mahdollisia myöhempiä ylläpitotoimia varten, jotta käytössäsi on hyvin pitkäikäinen luottovaruste. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta sekä valaisimelle että akulle.
Valmistusmaa Saksa.
Toimitukseen sisältyy: Valaisin otsapannalla, käyttöohjeet.


